Eriks
LOCTITE

LOCTITE 55 Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal vnl. Gas- en waterleidingen 160m

  • ERIKS:23168316
  • Fabrikant:4002872014051
Image 1
Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal, vnl. Gas- en waterleidingen. Algemene doeleinden, afdichtingsmiddel voor pijpschroefdraadverbindingen en koppelingen. Niet uithardende, onmiddelijke afdichting met volle druk. Voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare afdichting. WRC-goedkeur, voldoet aan BS 6920 voor drinkbaar water: 0808533. DVGW/KTW goedkeuring voor gas en drinkbaar water. Getest volgens EN 751-2 Klasse ARp en DIN 30660, gecertificeerd voor NSF/ANSI, standaard 61.
Opslaan in lijst

€ 15,63/ stukexcl. btw

€ 18,91incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
55