Eriks
LOCTITE

LOCTITE 549 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal hoge sterkte langzame uitharding 50ml

  • ERIKS:23168218
  • Fabrikant:5010266234939
Image 1
LOCTITE® 549 is een oranje, langzaam uithardend, op methacrylaat gebaseerd, thixotroop schroefdraadafdichtingsmiddel met hoge sterkte. Het hardt uit in afwezigheid van lucht en door contact met metalen wanneer het wordt opgesloten binnen schroefdraden tot M80/R3”. Dit thixotrope product is geschikt voor alle metalen verbindingen en heeft een nominale losbreeksterkte van 20 Nm. De viscositeit bedraagt 20.000 mPa·s en het product is bestand tegen temperaturen van -55 °C tot +150ºC.
Hoge sterkte, langzame uitharding
Bij uitharding: garandeert afdichting tot de barststerkte van de meeste leidingen
Zorgt voor een onmiddellijke lagedrukafdichting
Thixotroop, hoge viscositeit
Kruipt niet, krimpt niet of verstopt de systemen niet
ééncomponent- schone en eenvoudige aanbrenging
Opslaan in lijst

€ 31,63/ stukexcl. btw

€ 38,27incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
549
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026