Eriks
LOCTITE

LOCTITE 542 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor fijne metalen schroefdraadverbindingen vnl. hydraulische leidingen 250ml

  • ERIKS:23168189
  • Fabrikant:5010266542447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefdraadafdichtingsmiddel voor fijne metalen schroefdraadverbindingen. Aanbevolen voor fijne schroefdraad gebruikt in hydraulische, pneumatische en algemene verbindingen. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0855.
Opslaan in lijst

€ 135,47/ stukexcl. btw

€ 163,92incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
542
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
250 ml
Uitvoering
Draad tot 3/4"
Leveringsvorm
Fles
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
100...200 mPas
Goedkeuring
DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

718 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026