Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5368 1K-silicone algemeen gebruik zwart 310ml

  • ERIKS:23168213
  • Fabrikant:5010266240305
Image 1
LOCTITE® SI 5368 is een zwart, industrieel 1K-afdichtingsmiddel met acetoxy-silicone dat is samengesteld als een afdichtingsmiddel voor algemeen gebruik, maar ook kan worden gebruikt voor verlijmingstoepassingen. Typische sectoren die voordeel halen uit dit product zijn onder andere de automobiel- en ruimtevaartindustrie en de sector van elektrische apparaten. Het product wordt bij blootstelling aan luchtvochtigheid kleefvrij binnen 5 minuten en hoeft niet gemengd te worden.
Kan ook worden gebruikt voor verlijmingstoepassingen
Afdichtingsmiddel voor algemeen gebruik
Kleefvrij in 5 min.
Opslaan in lijst

€ 31,46/ stukexcl. btw

€ 38,07incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5368
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
310 ml
Kleur
Zwart
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026