Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5367 1K-silicone algemeen gebruik wit 310ml

  • ERIKS:23168212
  • Fabrikant:5010266240312
Image 1
LOCTITE® SI 5367 is een witte, industriële 1K-afdichting/-lijm met acetoxy-silicone die werd ontwikkeld voor een perfecte afdichting, verlijming en bescherming. Typische toepassingen zijn onder andere afdichting van zijruiten in treinen, afdichting van hittebronnen (ovens, warmtewisselaars, stoomcircuits, waterverwarmers), bescherming/isolatie van elektriciteitskasten, verlijming van HCR-siliconen en algemeen onderhoud. De lijm heeft een hoge breukrek van 500%.
1K-product - mengen is niet nodig
Speciaal samengesteld voor perfecte afdichting
Verbetert belastbaarheid en schokabsorptie van lijmnaden
Opslaan in lijst

€ 30,28/ stukexcl. btw

€ 36,64incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5367
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
310 ml
Kleur
Wit
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026