Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5331 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor kunststofschroefdraden en combinaties van metaal op metaal en kunststof op metaal 100ml

  • ERIKS:23168110
  • Fabrikant:5010266238739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefdraadafdichtingsmiddel voor kunststofschroefdraden en combinaties van metaal op metaal en kunststof op metaal. Aanbevolen voor gebruik op kunststof of kunststof/metalen schroefdraadverbindingen voor warm en koud water, bijv. In leidingsystemen uit kunststof in industrie en landbouw of drainagesystemen. WRC-goedkeur, voldoet aan BS6920 voor drinkbaar water: 0706521. DVGW-goedkeuring, getest volgens EN 751-1 P1 NSF Reg. Nr.: 123620.
Opslaan in lijst

€ 21,67/ stukexcl. btw

€ 26,22incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
5331
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
100 ml
Uitvoering
Draad tot M 80 / R 3"
Leveringsvorm
Buis
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 150 °C
Viscositeit
min. 50000 mPas
Goedkeuring
Mit KTW-Empfehlung für Gas und Trinkwasser, DVGW-Freigabe Reg.No. NG-5146 AR 0618, Registered in accordance with NSF Category P1, P1 NSF Reg.No. 123620
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

867 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026