Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5248MED Lichtuithardende lijm zeer flexibel alkoxy silicone 300ml

  • ERIKS:23570773
  • Fabrikant:079340199873
Image 1
LOCTITE® SI 5248 is een lichtdoorlatende, strokleurigealkoxy siliconelijm met hoge sterkte, hoge flexibiliteit en hoge viscositeit. Het hardt uit onder invloed van UV-licht. Het product heeft een kleefvrije tijd van >30 sec en ook zijn fixatietijd bedraagt >30 sec. Het is geschikt voor kunststoffen en uiterst geschikt voor glas, keramiek en metalen. Gekwalificeerd volgens ISO 10993.
Uiterst flexibel
Snelle gecontroleerde uitharding
Bijzonder geschikt voor glas, keramiek en metalen
1K-systemen voor aanbrenging
Gecertificeerd volgens ISO 10993
Kwaliteitsgarantie
Optische helderheid
Oplosmiddelvrij
Opslaan in lijst

€ 408,59/ stukexcl. btw

€ 494,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5248MED
Toepassing
Lichtuithardend
Inhoud
300 ml
Kleur
Geel/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026