Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5206 flange sealant 300ml

  • ERIKS:12109928
  • Fabrikant:5010266266992
Image 1
LOCTITE® 5206 is een rode, viskeuze, fluorescente acrylflensafdichting op basis van dimethacrylaat ester. Het product dicht nauwsluitende verbindingen af tussen stijve metalen flenzen
Het biedt, onmiddellijk na de assemblage, weerstand tegen lage druk
Het wordt gebruikt als vloeibare pakking op stijve flensverbindingen, bijv. versnellingsbakken en motorbehuizingen enz.
Fluorescent
Biedt, onmiddellijk na de assemblage, weerstand tegen lage druk
Gebruikt als vloeibare pakking
Opslaan in lijst

€ 184,35/ stukexcl. btw

€ 223,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5206
Verpakking
Patroon
Inhoud
300 ml