Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5188 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen zeer flexibel 300ml

  • ERIKS:12014653
  • Fabrikant:5010266427645
Image 1
Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen. Aanbevolen voor het afdichten van alle soorten stijve metalen flenzen, in het bijzonder aluminium flenzen. Uitstekend in veeleisende toepassingen, uitstekende chemische bestendigheid, zeer flexibel. Superieure hechting, verdraagt lichte olievervuiling op het flensoppervlak.
Opslaan in lijst

€ 183,29/ stukexcl. btw

€ 221,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
5188
Toepassing
Vlakkenafdichting
Kleur
Rood
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

718 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026