Eriks
LOCTITE

LOCTITE 518 vlakke dichting cart.300ml

  • ERIKS:13283993
  • Fabrikant:5010266012131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 518 hardt uit in afwezigheid van lucht tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. Het is een anaeroob pakkingproduct, ontwikkeld om te gebruiken op stijve ijzer-, aluminium- en stalen flensoppervlakken. LOCTITE 518 vult spelingen tot 0,25 mm en vormt een flexibele, chemisch resistente afdichting die niet scheurt of rot. De onderdelen zijn gemakkelijk te demonteren, ook na lang gebruik. Eén van de typische toepassingen is de afdichting van stevige koppelingen tussen stijve metalen kanten en flenzen. Het middel wordt ook gebruikt als gevormde pakking op stijve flensverbindingen, bijv. transmissies en motorbehuizingen.
Semi-flexibele vlakkenafdichting voor flenzen, met medium sterkte, die anaeroob uithardt
Voor actieve en inactieve stijve metalen flenzen
Hardt uit ondanks lichte vervuiling van het oppervlak
Past zich aan onregelmatigheden van het flensoppervlak aan en vult spelingen tot 0,25 mm
Gelachtige consistentie
Dicht onmiddellijk af bij lage druk
Beperkt inventariskosten – geen grote voorraad voorgesneden pakkingen nodig
Bestand tegen hoge druk bij volledige uitharding
Geen ingedeukte of slecht afgelijnde pakkingen
Eenvoudig te automatiseren
Beperkt proceskosten – vermijdt handmatige assemblage van conventionele vlakkenafdichting
NSF P1 Reg. Nr. 123758
Opslaan in lijst

€ 164,17/ stukexcl. btw

€ 198,65incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE