Eriks
LOCTITE

LOCTITE 511 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal lage sterkte algemene doeleinden 50ml

  • ERIKS:23168202
  • Fabrikant:5010266240169
Image 1
LOCTITE® 511 is een wit tot gebroken wit, op methacrylaat gebaseerd thixotroop schroefdraadafdichtingsmiddel met lage sterkte voor universeel gebruik. Het hardt uit in afwezigheid van lucht en door contact met metalen wanneer het wordt opgesloten binnen schroefdraden tot M80/R3”. Dit thixotrope product is geschikt voor alle metalen verbindingen en heeft een nominale losbreeksterkte van 6 Nm. De viscositeit bedraagt 9.000 tot 22.000 mPa·s en het product is bestand tegen temperaturen van -55 °C tot +150ºC. DVGW-goedkeuring.
Kruipt niet, krimpt niet of verstopt de systemen niet
Zorgt voor een onmiddellijke lagedrukafdichting
ééncomponent- schone en eenvoudige aanbrenging
Thixotroop, gemiddelde tot hoge viscositeit
Geschikt voor alle metalen verbindingen met een draadmaat tot M80/R3”
DVGW-goedkeuring
Opslaan in lijst

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
511
Inhoud
50 ml
Uitvoering
Draad tot M 80 / R 3"
Leveringsvorm
Fles
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
3000...6000 mPas
Goedkeuring
DVGW
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026