Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5070 - Noodreparatiekit 5cm x1.8m

  • ERIKS:23168864
  • Fabrikant:5010266321233
Image 1
LOCTITE® PC 5070 is een noodreparatieproduct voor het afdichten van lekken in leidingen. Het wordt geleverd als een set bestaande uit LOCTITE® EA 3463 epoxy (een staalgevulde kneedbare stick) en GRP-tape (met glasvezel versterkte kunststof). Deze gebruiksvriendelijke kit zorgt voor de tijdelijke reparatie van zwakke plaatsen op leidingen van metaal, kunststof en composietmateriaal. Reparaties worden in enkele minuten uitgevoerd zonder speciale gereedschappen of training.
Leidingen snel weer in gebruik, minimale uitvaltijd
Geen speciale gereedschappen of training nodig
Past zich aan onregelmatige vormen aan
Superieure hechting en drukvastheid
Opslaan in lijst

€ 80,60/ stukexcl. btw

€ 97,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5070
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026