Eriks
LOCTITE

LOCTITE 498 Ca adhesive flacon 28g

  • ERIKS:23168135
  • Fabrikant:079340498501
Image 1
LOCTITE® 498 is een transparante, kleurloze tot lichtgele vloeibare lijm op basis van ethyl cyanoacrylaat voor algemeen gebruik, geschikt voor toepassingen waarbij warmtebestendigheid is vereist. Het product is bestand tegen temperatuurcycli en zeer goed bestand tegen vocht.
Bestand tegen temperatuurcycli
Uitstekende weerstand tegen vocht
Geschikt voor toepassingen waar hittebestendigheid is vereist
Opslaan in lijst

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
498
Gewicht
28 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026