Eriks
LOCTITE

LOCTITE 496 Snellijm voor metalen lage viscositeit 500g

  • ERIKS:11905097
  • Fabrikant:4100630496825
Image 1
LOCTITE® 496 is een kleurloze, transparante snellijm op basis van methyl voor universeel gebruik maar vooral geschikt voor de verlijming van metalen. Andere verlijmbare materialen zijn onder meer kunststoffen en rubbers, evenals polyolefinen (in combinatie met Primer LOCTITE® SF 770 of LOCTITE® SF 7239). Het product heeft een fixatietijd van 10 tot 30 sec. Verkrijgbaar in verpakkingen van 20g, 50 g en 500 g.
Bijzonder geschikt voor metalen
Lage viscositeit
Verlijmt ook kunststoffen, rubbers en polyolefinen
10 - fixatietijd van30 sec.
Opslaan in lijst

€ 322,09/ stukexcl. btw

€ 389,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
496
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
500 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026