Eriks
LOCTITE

LOCTITE 495 Snellijm voor universeel gebruik lage viscositeit 50g

  • ERIKS:23168100
  • Fabrikant:5010266495798
Image 1
LOCTITE® 495 is een transparante, kleurloze op ethyl gebaseerde snellijm voor universeel gebruik met lage viscositeit en snelle fixatie (5 tot 20 seconden). Het zorgt voor een snelle verlijming van tal van materialen, waaronder kunststoffen, rubbers en metalen. In combinatie met primer LOCTITE® SF 770 of LOCTITE® SF 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Verkrijgbaar in de verpakkingen 20 g, 50 g en 500 g.
Universeel gebruik
Lage viscositeit
10 - fixatietijd van20 sec.
Kleurloos en transparant
Opslaan in lijst

€ 52,90/ stukexcl. btw

€ 64,01incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
495