Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4902, 20 g Fles

  • ERIKS:13034762
  • Fabrikant:5010266008844
Image 1
LOCTITE® 4902 is een transparante, kleurloze, zeer flexibele en vloeibare ééncomponent cyanoacrylaatlijm ontwikkeld voor de assemblage van flexibel medisch materiaal. Het vergemakkelijkt het gebruik van ongelijksoortige en opake substraten en versterkt tegelijk de prestatie van het materiaal. Het biedt duidelijk een kwalitatiever resultaat in vergelijking met de standaard cyanoacrylaten. Het is gecertificeerd volgens het ISO 10993 Protocol van Henkel.
Grote flexibiliteit - kan tot 155% uitgerekt worden
Hoge sterkte - verlijmt kunststoffen, rubbers, metalen enz.
ISO 10993 biocompatibel - voor de assemblage van medisch wegwerpmateriaal
biedt duidelijk een kwalitatiever resultaat in vergelijking met de standaard cyanoacrylaten.
Opslaan in lijst

€ 41,59/ stukexcl. btw

€ 50,32incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE