Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4860 Flexibele snellijm buigbaar hoge viscositeit 20g

  • ERIKS:23168839
  • Fabrikant:5010266353005
Image 1
LOCTITE® 4860 is een transparante, kleurloze, op ethyl gebaseerde snellijm met hoge viscositeit die speciaal is ontwikkeld voor flexibele en buigbare lijmnaden op materialen zoals kunststoffen, rubbers en metalen. Bij de verlijming van rubbers blijft de volledige samenpersbaarheid van de verbinding behouden. De lijm is bijzonder geschikt voor een snelle verlijming van poreuze oppervlakken.
Biedt flexibele, buigbare lijmnaden
Uiterst geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken
Hoge viscositeit
Fixatietijd van 3 tot 10 sec.
Opslaan in lijst

€ 29,93/ stukexcl. btw

€ 36,22incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
4860
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026