Eriks
LOCTITE

LOCTITE 480 Taai snellijm zwart langzaam zwart 20g

  • ERIKS:11324653
  • Fabrikant:5010266009162
Image 1
Taai snellijm, zwart, langzaam. Voor toepassingen waar schokbestendigheid vereist is of schok- of afpelbelastingen aanwezig zijn. Geschikt voor het verlijmen van metaal op metaal, op rubber of op magneten. Goede weerstand in vochtige omgevingen.
Opslaan in lijst

€ 31,20/ stukexcl. btw

€ 37,75incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
480
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Zwart
Viscositeit
van 100 tot 200 mPa·s
Spleetbreedte
<= 0.1 mm
Verpakking
Fles
Max. bedrijfstemperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

829 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026