Eriks
LOCTITE

LOCTITE 454 Snellijm voor universeel gebruik gel 5g

  • ERIKS:23165351
  • Fabrikant:5010266310688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snellijm, universeel bruikbare gel. Aanbevolen waar druipvrije applicatie vereist is, of voor gebruik op verticale oppervlakken of boven het hoofd. Verlijming van papier, hout, kurk, schuim, leder, karton, metalen en kunststoffen.
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
454
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
5 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026