Eriks
LOCTITE

LOCTITE 454 Snellijm voor universeel gebruik gel 300g

  • ERIKS:23168131
  • Fabrikant:5010266454825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snellijm, universeel bruikbare gel. Aanbevolen waar druipvrije applicatie vereist is, of voor gebruik op verticale oppervlakken of boven het hoofd. Verlijming van papier, hout, kurk, schuim, leder, karton, metalen en kunststoffen.
Opslaan in lijst

€ 308,26/ stukexcl. btw

€ 372,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
454
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
300 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

829 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026