Eriks
LOCTITE

LOCTITE 438 Taaie snellijm zwart snel zwart 20g

  • ERIKS:11905102
  • Fabrikant:5010266008776
Image 1
LOCTITE® 438 is een zwarte, taaie, snellijmop ethylbasis. Het product heeft een fixatietijd van 10 tot 20 sec. Hoge impactbestendigheid en flexibel. Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, rubbers, metalen, poreuze en absorberende substraten en zuurhoudende oppervlakken. Goede weerstand in vochtige omgevingen.
Geschikt voor rubbers en kunststoffen
Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
Uitstekende adhesie op de meeste substraten
Fixatietijd van 10 tot 20 sec.
Taai, zwart
Bijzonder geschikt voor metalen, poreuze en/of zure oppervlakken
Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
Oplosmiddelvrij
Opslaan in lijst

€ 36,81/ stukexcl. btw

€ 44,54incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
438
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Zwart
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026