Eriks
LOCTITE

LOCTITE 435 Taaie snellijm helder transparant 20g

  • ERIKS:23286206
  • Fabrikant:5010266412832
Image 1
Taaie snellijm, helder. Hoge weerstand tegen impact- en schokbelastingen, hoge afpelsterkte. Verlijming van kunststoffen, rubber, metalen, poreuze en absorberende materialen en zure oppervlakken. Goede weerstand in vochtige omgevingen.
Opslaan in lijst

€ 33,65/ stukexcl. btw

€ 40,72incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
435
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026