Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4311, 28 g Fles

  • ERIKS:14720015
  • Fabrikant:4058093018972
Image 1
LOCTITE® 4311 is een licht geelgroene tot donker blauwgroene, transparante, fluorescerende, onder uv-licht uithardende, ethylcyanoacrylaat snellijm met foto-initiator. De UV-uitharding vergemakkelijkt de snelle uitharding van blootgestelde oppervlakken waardoor blooming tot een minimum beperkt wordt. Het biedt een alternatief voor activatoren op basis van oplosmiddelen. Het is geschikt voor gebruik bij de assemblage van medische wegwerphulpmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 61,25/ stukexcl. btw

€ 74,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE