Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4310, 28 g Fles

  • ERIKS:14720016
  • Fabrikant:4058093019009
Image 1
LOCTITE® 4310, lichtuithardende lijm is een transparante, licht geelgroene tot donker blauwgroene vloeibare lijm met foto-initiator voor verlijming die een zeer snelle fixatie, fillet-of oppervlakte-uitharding vereisen. De uv-lichtuitharding vergemakkelijkt de snelle uitharding van blootgestelde oppervlakken, waardoor blooming tot een minimum wordt beperkt. Het hardt ook uit in schaduwrijke zones waar het licht niet aan kan. Het kan worden gebruikt in medische wegwerphulpmiddelen en het is gekwalificeerd voor het ISO 10993 -protocol van Henkel.
Opslaan in lijst

€ 61,25/ stukexcl. btw

€ 74,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE