Eriks
LOCTITE

LOCTITE 424 Snellijm voor kunststoffen en rubber lage viscositeit 20g

  • ERIKS:23168099
  • Fabrikant:3255460234688
Image 1
LOCTITE® 424 is een transparente, kleurloze snellijm op ethylbasis, met hoge viscositeit. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook geschikt voor rubbers en kunststof. In combinatie met Primer LOCTITE® SF 770 of LOCTITE® SF 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Het heeft een fixatietijd van 2 - 10 sec.
Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
Uitstekende adhesie op de meeste substraten
Oplosmiddelvrij
Fixatietijd van 2 tot 10 sec.
In combinatie met Primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 bijzonder geschikt voor polyolefinen
Geschikt voor metalen, goed geschikt voor rubbers en kunststoffen
Lage viscositeit
Opslaan in lijst

€ 25,87/ stukexcl. btw

€ 31,30incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
424
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026