Eriks
LOCTITE

LOCTITE 420 Snellijm voor universeel gebruik capillair 20g

  • ERIKS:23168097
  • Fabrikant:5010266420219
Image 1
LOCTITE® 420 is een kleurloze, transparente, universele, capillaire snellijmop ethylbasis. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook geschikt voor rubbers en kunststof. In combinatie met Primer LOCTITE® SF 770 of LOCTITE® SF 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Het heeft een fixatietijd van 5 - 20 sec.
Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
Capillair
Geschikt voor metalen, rubbers en kunststoffen
Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
Uitstekende adhesie op de meeste substraten
Fixatietijd van 5 tot 20 sec.
Oplosmiddelvrij
Opslaan in lijst

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
420
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026