Eriks
LOCTITE

LOCTITE 415 Snellijm voor metalen gemiddelde viscositeit 20g

  • ERIKS:10020463
  • Fabrikant:3255460234749
Image 1
Secondenlijm Loctite 415

Uitvoering: Grote mechanische sterkte en snelle uitharding. Viscositeit 100 mPa.s.

Toepassing: Het product is bijzonder geschikt voor het verlijmen van metalen en van metaal op kunststof en op rubber en voor het verlijmen van onregelmatig gevormde of poreuze delen.
Opslaan in lijst

€ 27,49/ stukexcl. btw

€ 33,26incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
415
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026