Eriks
LOCTITE

LOCTITE 414 CA Adhesive flacon 20g

  • ERIKS:23168104
  • Fabrikant:4100630414201
Image 1
LOCTITE® 414 is een kleurloos tot stro-kleurige, transparente, universele op ethyl gebaseerde vloeibare snellijm (cyanoacrylaat). Het product is geschikt voor kunststoffen, rubbers en metalen. Het product heeft een fixatietijd van 2 - 10 sec.
Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
Uitstekende adhesie op de meeste substraten
Geschikt voor kunststoffen, rubbers en metalen
Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
Fixatietijd van 2 tot 10 sec.
Oplosmiddelvrij
Opslaan in lijst

€ 31,61/ stukexcl. btw

€ 38,25incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
414
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026