Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4062 Snellijm voor kunststoffen en rubber capillair 500g

  • ERIKS:23168125
  • Fabrikant:5010266293998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,36/ stukexcl. btw

€ 442,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
4062
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
500 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 80 °C
Viscositeit
van 1 tot 3 mPa·s
Spleetbreedte
<= 0.05 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

819 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026