Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4061 medical grade 20g

  • ERIKS:23168222
  • Fabrikant:079340260948
Image 1
LOCTITE® 4061 is een transparante, kleurloze, op ethyl gebaseerde snellijm met lage viscositeit die speciaal ontwikkeld is voor een snelle fixatie van kunststoffen en rubbers. In combinatie met primer LOCTITE® SF 770 of LOCTITE® SF 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Typische toepassingen van dit ISO 10993 gecertifificeerde product zijn bijv. de assemblage van medische wegwerptools.
Lage viscositeit
Transparant en kleurloos
Bijzonder geschikt voor kunststoffen en rubbers
Gecertificeerd volgens ISO 10993
Opslaan in lijst

€ 33,41/ stukexcl. btw

€ 40,43incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
4061
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026