Eriks
LOCTITE

LOCTITE 406 Snellijm voor kunststoffen en rubber lage viscositeit 500g

  • ERIKS:23168124
  • Fabrikant:4100630406800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snelle verlijming van kunststoffen, rubbersoorten, inclusief EPDM, en elastomeren. Lage viscositeit. Loctite 770 of Loctite 7239 Polyolefin Primer verbetert de verlijming op moeilijk te verlijmen materialen.
Opslaan in lijst

€ 328,87/ stukexcl. btw

€ 397,93incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
406
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
500 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Viscositeit
van 15 tot 25 mPa·s
Spleetbreedte
<= 0.1 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026