Eriks
LOCTITE

LOCTITE 403 Snellijm met lage blooming geringe geur gemiddelde viscositeit 500g

  • ERIKS:11905099
  • Fabrikant:5010266240855
Image 1
LOCTITE® 403 is een snellijm met medium viscositeit, lage geurverspreiding en lage blooming, die transparant en kleurloos uithardt. LOCTITE 403 maakt een snelle verlijming mogelijk van metalen, kunststoffen en elastomeren alsook van poreuze en absorberende materialen zoals hout, papier, leder en textiel.
Opslaan in lijst

€ 459,68/ stukexcl. btw

€ 556,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
403
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
500 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026