Eriks
LOCTITE

LOCTITE 402, 20 g Fles

  • ERIKS:14498016
  • Fabrikant:4058093034606
Image 1
LOCTITE® 402 is een ultra-performante, snellijm die betrouwbare prestaties levert onder extreme bedrijfstemperaturen tot 135°C. LOCTITE 402 hecht snel en stevig op een brede waaier aan oppervlakken uit kunststof, rubber en metaal - zelfs op moeilijk te verlijmen materialen. LOCTITE 402 is ideaal voor het verlijmen van kleine onderdelen in productietoepassingen met hoge snelheid, of voor snelle, ad-hoc reparaties.
Opslaan in lijst

€ 34,53/ stukexcl. btw

€ 41,78incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE