Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4011, 20 g Fles

  • ERIKS:23570368
  • Fabrikant:079340260900
Image 1
LOCTITE® 4011 is een op ethyl gebaseerde snellijm met lage viscositeit voor de assemblage van moeilijk te verlijmen materialen die een uniforme spanningsverdeling en een sterke spankracht en/of schuifsterkte vereisen. Dit volgens ISO 10993 gecertificeerde product is bijzonder geschikt voor poreuze of absorberende materialen zoals hout, papier, leder en textiel, hoewel het ook kunststoffen, rubbers en metalen kan verlijmen.
Universeel gebruik
Bijzonder geschikt voor poreuze oppervlakken
Transparant en kleurloos
Gecertificeerd volgens ISO 10993
Lage viscositeit
Opslaan in lijst

€ 32,75/ stukexcl. btw

€ 39,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE