Eriks
LOCTITE

LOCTITE 401 Snellijm universeel lage viscositeit 500g

  • ERIKS:23168123
  • Fabrikant:4100630401805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snellijm, lage viscositeit, universeel gebruik. Voor zure oppervlakken zoals gechromateerde of gegalvaniseerde oppervlakken. Voor poreuze materialen zoals hout, papier, leder, kurk en textiel.
Opslaan in lijst

€ 299,68/ stukexcl. btw

€ 362,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
401
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
500 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Viscositeit
van 90 tot 140 mPa·s
Spleetbreedte
<= 0.1 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026