Eriks
LOCTITE

LOCTITE 401 Snellijm universeel lage viscositeit 20g

  • ERIKS:10020459
  • Fabrikant:5010266007878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snellijm, lage viscositeit, universeel gebruik. Voor zure oppervlakken zoals gechromateerde of gegalvaniseerde oppervlakken. Voor poreuze materialen zoals hout, papier, leder, kurk en textiel.
Opslaan in lijst

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
401
Toepassing
Snellijmen
Gewicht
20 g
Kleur
Kleurloos/transparant
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Viscositeit
van 90 tot 140 mPa·s
Spleetbreedte
<= 0.1mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

855 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026