Eriks
LOCTITE

LOCTITE 350 Lichtuithardende lijm hoge vocht- en chemische bestendigheid 50ml

  • ERIKS:23168121
  • Fabrikant:5010266350394
Image 1
LOCTITE® AA 350 is een transparant, licht amberkleurigeacryllijm met gemiddelde viscositeit,die uithardt met uv-lichten meteen goede weerstand tegen een hoge vochtigheidsgraad en chemicaliën. Dit product met gemiddelde viscositeit is bijzonder geschikt voor het verlijmen van glas en metalen, maar het kan ook worden gebruikt voor kunststoffen en keramiek. De kleefvrijtijd is 20 seconden en de fixatietijd 15 seconden. Diepte van uitharding is 4 mm en temperatuurbereik is -40ºC tot +120ºC.
Hardt gecontroleerd uit
Bestand tegen vocht en chemicaliën
Ideaal voor het verlijmen van glas en metalen
Geschikt voor kunststoffen en ook voor keramiek
Opslaan in lijst

€ 80,97/ stukexcl. btw

€ 97,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
350
Toepassing
Lichtuithardend
Inhoud
50 ml
Kleur
Amber/barnsteen (transparant)