Eriks
LOCTITE

LOCTITE 3463 2K epoxy kneedbaar 114g

  • ERIKS:23168872
  • Fabrikant:5010266011752
Image 1
2K epoxy, kneedbaar. Hardt in 10 minuten. Staalgevulde kneedbare stick. Hecht op vochtige oppervlakken en hardt uit onder water. Chemisch en corrosiebestendig. Kan worden geboord en gevijld en is overschilderbaar. Uw voordelen: Noodafdichting van lekken in leidingen en tanks. Maakt lasnaden glad. Repareert kleine barsten in gietvormen
Opslaan in lijst

€ 29,07/ stukexcl. btw

€ 35,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
3463
Toepassing
Metaalgevulde pasta's
Gewicht
114 g