Eriks
LOCTITE

LOCTITE 330 + 7386 kit structurele verlijming algemeen verbruik incl. activator 50ml

  • ERIKS:23168091
  • Fabrikant:5010266217437
Image 1
Activator, oplosmiddelhoudend. Starten de uitharding van gemodificeerde acrylaatlijmen. Fixatietijd en uithardingssnelheid hangen af van de kleefstof, het verlijmde substraat en de netheid van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 28,04/ stukexcl. btw

€ 33,93incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
330
Toepassing
Oppervlaktebehandeling
Inhoud
500 ml
Kleur
Geel/transparant