Eriks
LOCTITE

LOCTITE 319 Verlijming van glas-metaal 0.5ml

  • ERIKS:11905083
  • Fabrikant:3255460169157
Image 1
LOCTITE® AA 319 is een ééncomponentlijm op basis van acryl die structurele verlijmingsoplossingen biedt voor materialen zoals glas, metaal, keramiek en kunststof. Typische toepassingen zijn onder andere het verlijmen van achteruitkijkspiegels op glas. Compenseert verschillen in thermische uitzetting van onderdelen. Activatorgaas moet gebruikt worden voor een snelle en betrouwbare uitharding.
Opslaan in lijst

€ 13,57/ stukexcl. btw

€ 16,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
319
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
50 ml
Kleur
Amber/barnsteen (geel)