Eriks
LOCTITE

LOCTITE 290, 1 l Fles

  • ERIKS:14720050
  • Fabrikant:5010266321035
Image 1
LOCTITE® 290 is een vloeibaar schroefdraadborgmiddel met medium/hoge sterkte ontwikkeld voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen. Door zijn lage viscositeit en zijn capillariteit dringt het product door in bevestigde schroefdraden zodat demontage vóór het aanbrengen overbodig is. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken en verhindert loskomen en lekkage door schokken en vibraties. Het product vult ook poriën in lasnaden, gietstukken en onderdelen van gesinterd metaal.
Opslaan in lijst

€ 702,62/ stukexcl. btw

€ 850,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE