Eriks
LOCTITE

LOCTITE 278 Studlock high temperature 50ml

  • ERIKS:11555221
  • Fabrikant:5010266428437
Image 1
LOCTITE® 278 is een groen, op methacrylaat gebaseerd schroefdraadborgmiddel met gemiddelde viscositeit en hoge sterkte. Het heeft een fixatietijd van 20 min. op staal, 20 min. op messing en 60 min. op roestvrij staal. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Hoge temperatuurbestendigheid
Gemiddelde viscositeit
Losbreeksterkte van 42 Nm op M10 bouten.
Voorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie
Hoge sterkte
Hoge temperatuurbestendigheid
Weerstaat trilling
Opslaan in lijst

€ 56,49/ stukexcl. btw

€ 68,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
278
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
50 ml