Eriks
LOCTITE

LOCTITE 275 Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte hoge viscositeit voor grote draadmaten 250ml

  • ERIKS:23168304
  • Fabrikant:3255460234947
Image 1
LOCTITE® 275 is een groen, thixotroop, op methacrylaat gebaseerd schroefdraadborgmiddel met hoge viscositeit en hoge sterkte.. Fixatietijd van 15 min. op staal, 7 min. op messing en 180 min. op roestvrij staal. Ideaal voor toepassingen waarbij elke migratie van de lijm moet worden voorkomen. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor grote draadmaten. Fluoresceert om controle mogelijk te maken.
Hoge viscositeit
Losbreeksterkte van 25 Nm op M10 bouten.
Voorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie
Weerstaat trilling
Geschikt voor grote draadmaten
Hoge sterkte
Opslaan in lijst

€ 230,57/ stukexcl. btw

€ 278,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
275
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
250 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026