Eriks
LOCTITE

LOCTITE 271 Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte lage viscositeit 50ml

  • ERIKS:12109926
  • Fabrikant:5010266341224
Image 1
LOCTITE® 271 is een rood, op methacrylaat gebaseerd schroefdraadborgmiddel met lage viscositeit en hoge sterkte. Fixatietijd van 10 min. op staal, 5 min. op messing en 15 min. op roestvrij staal. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen bevestigingen. Losbreeksterkte van 26 Nm op M10 bouten. Fluoresceert onder UV-licht.
Voorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie
Lage viscositeit
Fluoresceert om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te maken
Hoge sterkte
Dicht schroefdraden af: maakt draadtappen van doorlopende gaten mogelijk
Weerstaat trilling
Opslaan in lijst

€ 53,23/ stukexcl. btw

€ 64,41incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
271
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
50 ml