Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2701 Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte speciaal voor gechromateerde oppervlakken 5ml

  • ERIKS:23165355
  • Fabrikant:5010266317816
Image 1
LOCTITE® 2701 is een groen, op methacrylaat gebaseerd schroefdraadborgmiddel met lage viscositeit en hoge sterkte, speciaal voor chroomoppervlakken. Fixatietijd van 10 min. op staal, 4 min. op messing en 25 min. op roestvrij staal. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën Geschikt voor alle metalen bevestigingen. Fluoresceert onder UV-licht.Lage viscositeitFluoresceert om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te makenHoge sterkte, speciaal voor chroomoppervlakkenVoorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosieWeerstaat trillingDicht schroefdraden af: maakt draadtappen van doorlopende gaten mogelijk
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
2701
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
5 ml
Viscositeit
van 400 tot 600 mPa·s
Spleetbreedte
<= M 20
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

867 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026