Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2701 Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte speciaal voor gechromateerde oppervlakken 250ml

  • ERIKS:23168303
  • Fabrikant:5010266191508
Image 1
LOCTITE® 2701 is een groen, op methacrylaat gebaseerd schroefdraadborgmiddel met lage viscositeit en hoge sterkte, speciaal voor chroomoppervlakken. Fixatietijd van 10 min. op staal, 4 min. op messing en 25 min. op roestvrij staal. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën Geschikt voor alle metalen bevestigingen. Fluoresceert onder UV-licht.
Lage viscositeit
Fluoresceert om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te maken
Hoge sterkte, speciaal voor chroomoppervlakken
Voorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie
Weerstaat trilling
Dicht schroefdraden af: maakt draadtappen van doorlopende gaten mogelijk
Opslaan in lijst

€ 212,67/ stukexcl. btw

€ 257,33incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
2701
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
250 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

733 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026