LOCTITE® 2700 is een schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie bij het vastzetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is bestemd voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen. Het is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvast staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie. Toch is reiniging vooraf aan te raden. Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C.Algemeen schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntieGeen gevaarsymbolen, geen R-of S-zinnenDemontage is mogelijk door verhitting tot 300 °CVoorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persenGeschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)WRAS-goedkeuring (BS 6920): 1104508Verbeterde uithardingssterkte op verzinkt staalSchroefdraadmaat = M20