Eriks
LOCTITE

LOCTITE 270 Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte algemene doeleinden 10ml

  • ERIKS:23168294
  • Fabrikant:5010266009124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefdraadborging Loctite 270

Uitvoering: schroefdraadborging met hoge sterkte voor verbindingen tot M20.

Toepassing: voor het borgen van schroeven, moeren en steunbouten tegen het losdraaien door trillingen, bijv. aan aandrijvingen, motoren en behuizingen. Demontage kan alleen plaatsvinden na verwarming op 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
270
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
10 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026