Eriks
LOCTITE

LOCTITE 268 Stick Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte (stick) positioneren: MRO/distributie 19g

  • ERIKS:23168362
  • Fabrikant:5010266007113
Image 1
LOCTITE® 268 is een schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie bij het vastzetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is bestemd voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen. Het is verkrijgbaar in een handige stick voor efficiënte toepassing boven het hoofd. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het verdraagt lichte vervuiling door industriële oliën, corrosiewerende olie en snijolie.
Handige stick die druipen voorkomt
Hoge hechtsterkte
Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C
Opslaan in lijst

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
268
Toepassing
Schroefdraadborging
Gewicht
19 g
Verpakking
Steel
Schroefdraaddiameter
<= M 50
Max. bedrijfstemperatuur
150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026