Eriks
LOCTITE

LOCTITE 266 Nutlock flacon 50ml

  • ERIKS:23168306
  • Fabrikant:079340267732
Image 1
LOCTITE® 266 is een oranjerood schroefdraadborgmiddel met een hoge sterkte dat bestand is tegen hoge temperaturen. Het hardt anaeroob uit. Het is een thixotrope 1K-vloeistof die snel uithardt en bestand is tegen olie en matige oppervlaktevervuiling, bij temperaturen tot +232 °C. De vloeistof borgt schroefdraad met een diameter tot 20 mm.
Borgt schroefdraadmet een diameter tot 20 mm
Gepubliceerd op CFIA
Bestand tegen olie en matige oppervlaktevervuiling bij temperaturen tot +232 °C
Opslaan in lijst

€ 60,62/ stukexcl. btw

€ 73,35incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
266
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026